湿度インジケータ カードのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
92件の「湿度インジケータ カード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥度測定」、「水分試験紙」、「ショックセンサ」などの商品も取り扱っております。
湿度インジケーターカード アズワンランキング1位
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

湿度インジケーターカード アズワンランキング2位
除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
1缶(50枚)
37,900税込41,690
当日出荷



湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業ランキング5位
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)寸法(Φmm)(発色部)5測定方式不可逆性変色白→青RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60枚)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


パック内の湿度を外から確認できます。可逆式。コバルトフリー。
【変化】茶色→薄緑精度±5%(24℃)外装アルミ袋入り変色茶色→薄緑
1ケース(2袋×600枚)ほか
52,980税込58,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
1箱(100枚)
3,500税込3,850
当日出荷



可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(200枚)ほか
17,980税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スプレーイングシステムス感水試験紙
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。材質特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
1パック(2個)
1,030税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75変色の経過赤ドット→ピンクアズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790税込1,969
当日出荷

1枚
4,498税込4,948
当日出荷

色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
1ケース(200枚)
4,398税込4,838
当日出荷

アイシス湿度試験紙
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。 水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト(II)が非使用のため、より安全に測定できます。 乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で白色試験紙を黄緑色になるまで乾燥させた後使用します。
TGK品番0007440123長さ(mm)60幅(mm)10
1箱(20枚×10冊)
2,498税込2,748
6日以内出荷

乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
1箱(200枚)
1,798税込1,978
当日出荷